- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- GORINのおすすめ人気ランキング
GORINのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新413件の「GORIN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gorin 鍵」、「前輪錠」、「自転車 鍵 プッシュ式」などの商品も取り扱っております。
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠色クリアーキー方式ダイヤル式
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46色白高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー方式シリンダー式
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
ラフアンドロードWGプリマロフトチタンインナーパンツ
保温素材に超軽量・最高の保温性能・イージーメンテナンス性を兼ね備えたPrimaLoft(R)GoldInsulationwithCrossCore(TM)(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・ウィズ・クロス・コア(TM))を採用しました。
プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材。
羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性と速乾性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性がある為、水に濡れてもロフト(かさの高さ)を失わず常に保湿性を維持し、体温が奪われるのを防ぎます。
オールシーズン対応パンツとの併用も可能な、羽毛を凌ぐ高いパフォーマンスを発揮するインナーシリーズのフラッグシップモデルです。
色ブラック材質表地/エンボスタフタ、裏地/エンボスタフタ・トリコットチタンスパッタリング加工、中綿/プリマロフト(R)
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
HERO13 Blackに付属するガラス製保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。レンズの自動検出、カメラ特有のキーイング機能にも対応。平面レンズにより、水中でも歪みのない高画質で撮影できます。取り付けもツール不要で簡単です。
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類)サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 AlphaR 100 ApproachR G3 ApproachR G5 AstroR 320 AstroR 430 AstroR 900 DakotaR 10 DakotaR 20 eTrexR 10 eTrexR 20 eTrexR 20x eTrexR 22x eTrexR 30 eTrexR 30x eTrexR 32x eTrexR Touch 25 eTrexR Touch 35 eTrexR Touch 35t GPSMAPR 62 GPSMAPR 62s GPSMAPR 62sc GPSMAPR 62st GPSMAPR 62stc GPSMAPR 64 GPSMAPR 64s GPSMAPR 64sc GPSMAPR 65s GPSMAPR 66i GPSMAPR 66s GPSMAPR 66st GPSMAPR 79s GPSMAPR 79sc GPSMAPR 86シリーズ inReach ExplorerR+ inReachR Mini inReach SER OregonR 200 OregonR 300 OregonR 400c OregonR 400i OregonR 400t OregonR 450 OregonR 450t OregonR 550 OregonR 550t OregonR 600 OregonR 600t OregonR 650 OregonR 650t OregonR 700 OregonR 750 OregonR 750t RinoR 610 RinoR 650 RinoR 650t RinoR 655t RinoR 700 RinoR 750 RinoR 755t Sport PRO
仕様ナビ/GPSマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
アイビッグゴリラスリング35mm×3m
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)3使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
1本
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
GORIN(ゴリン)キー&ダイヤルが使えるロック
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式ディンプルキー長さ(mm)600
CHUBBY GORILLA INC.ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)
キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。点眼タイプで一滴ずつ絞り出すことができます。
材質本体/PET、キャップ/PP容量(mL)30キャップタイプUnicornアズワン品番4-6167-01
1本
¥159税込¥175
翌々日出荷
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式プレスキー
1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。WiFi6対応。米国玩具安全基準 ASTM に準拠し、お子様にも安心してご使用いただけます。マウス付属なし。1年間センドバック保証。
メモリー容量4GB/フラッシュメモリー:32GBディスプレイ11.6型使用CPUIntel Celeron N4500OSChrome動作周波数(GHz)1.10光学ドライブなし
1台
¥52,980税込¥58,278
翌々日出荷
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)