GPSのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
1,869件の「GPS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GPSレーダー探知機」、「不法投棄禁止」、「アイキャッチプリクラッシュアラーム」などの商品も取り扱っております。
BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
準拠規格 IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz) インターフェース 2.5Gbps LANポート×1 伝送速度(Mbps) 6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688 周波数(GHz) 2.4・5・6
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷


液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様 画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト 付属品 取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm) 【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く 質量(g) 43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58 電源 (バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×50×24 対応 日本語/英語 電源電圧(V) DC12/24(本体DC5) 記録方式 常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動) 記録媒体 microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上) 解像度 (記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 保証期間 (商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く) 画素数 200万画素CMOS 消費電流 120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時) フレームレート 28fps 画角 レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角) 動作温度範囲(℃) 0~+60 モニターサイズ 1.5
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
ブラック 質量(g) 約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド:約120×94×132 ホルダー寸法(mm) 約165×150×45
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


UUSBHAUB50CM 0.5 m USB-A-Micro USB ケーブルは、 USB A オスコネクタと 1 つの「 micro B 」オスコネクタを備え、 Micro USB コネクタ( BlackBerry (R) や Android ベースのスマートフォン、デジタルカメラ、 PDA 、タブレット PC デバイス、 GPS システムなど)を使用する USB 2.0 モバイルデバイス間の高品質な接続を実現し、日常的なデータ転送やファイル転送などの USB 対応コンピュータを実現します。この高品質ケーブルには、 StarTech.com の永久保証が付いており、 Micro USB と USB デバイス間の信頼性が高く、長期間接続が可能です。?最大 480 Mbps の高速 USB データ転送速度をサポート。?アルミマイラーホイルと編組シールド。?高品質の USB 「 A 」および USB 「 micro B 」コネクタ。? Durable PVC 構造。?データを転送し、さまざまな USB デバイスに接続して、 Micro USB デバイスの充電中に電力を供給します。?ケーブルの長さが短いため、携帯性が最大限に向上し、ラップトップバッグやキャリングケースに簡単に収納できます。? StarTech.comの永久保証付き
用途マイクロ USB コネクタを使用するモバイルデバイスを、標準 USB (タイプ A )ポートを介してコンピュータに接続する場合に最適な交換用ケーブル 長さ(mm) 500 規格 CE ケーブル USB-A - USB Micro-Bケーブル コネクタ (1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オス データ転送速度 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USB USB 2.0
1個
199 税込219
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)W.FL-2LP-04N2-A-(100)
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg) (75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17 セット内容 75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm) (75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145 材質 炭素鋼 寸法H(mm) (75mm)40。(100mm)90。(150mm)140 寸法A(mm) (75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14 寸法t(mm) Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70 寸法S(mm) (75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4 寸法B(mm) 六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17 耐荷重(kN) (75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷


畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。 材質 特殊な合成樹脂 厚さ(mm) 0.4 サイズ A4 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×297
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用 材質 PP
1組(100枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様 裏面両面テープ サイズ(mm) 63×63
1個
629 税込692
当日出荷



支柱やフェンスに簡単に取り付けれる。フルカラー表示看板。 特殊な合成樹脂 耐久性に優れ厚さ0.4ミリの柔軟性のある材質で強い風にも倒れにくい。 画びょう、ホッチキス、紐、結束バンドで取付OK
用途農作物等の大切なものを盗難から守る為、また大切な場所に不法投棄を抑止する為の注意喚起看板です。 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×297
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。
質量(g) 67 外形寸法(mm) 【メインユニット】78×76×26 電源電圧(V) D.C.12 使用周囲温度(℃) -40~+85 音圧レベル(dB) 【サイレン】最大128【ブザー】最大100 消費電流 【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種 Aクラス[H25/1~H27/11](176042,176044,176052) 構成部品 パネル(A)(B)、カバー、ブラケット、コネクター(16P)、GPS用延長コード(5m)、バックカメラ変換コード、スイッチユニット用延長コード、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカー メルセデスベンツ
1個
40,950 税込45,045
9日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)H.FL6G-2LP-084H-A-200
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ
用途シーメンスの GSM および GPS モジュール、携帯電話、無線通信機器、測定器、GPS、無線 LAN、Bluetooth。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷