GR-S-010のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
62件の「GR-S-010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc gr-s-010」、「スイッチング電源 12V」、「グリス シリンダ」などの商品も取り扱っております。

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セット内容 クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品 グリースパック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個ほか
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ブラックグレー
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 125
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 刃形 逆刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 40
1個
659 税込725
3日以内出荷

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品 グリースパック
1個
799 税込879
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 20
1個
519 税込571
11日以内出荷

1個ほか
419 税込461
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 25
1個
559 税込615
11日以内出荷

1個ほか
239 税込263
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。 刃形 逆刃
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 32
1個
579 税込637
9日以内出荷

仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 32
1個
699 税込769
9日以内出荷