H鋼 固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
136件の「H鋼 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h鋼クランプ」、「クランプ 建築」、「h 鋼 金具」などの商品も取り扱っております。

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途H形鋼のフランジ部を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様 メラミン樹脂焼付塗装。(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm) 8~12
1個
559 税込615
4日以内出荷

1個
359 税込395
4日以内出荷


1個
619 税込681
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工鋼支持金具
適合 ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□ 表面処理 電気亜鉛メッキ 許容静荷重(N[kgf]) 9.414[960]
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理 生地 板厚(mm) 6 適合径範囲 D10~D16 適合サイズ 5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N) 3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m) 25~30 ボルト平径(mm) 17 関連資料 (0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H型鋼用
仕様 ●材質:SPHC●適用厚:15~20mm アズワン品番 65-2123-82
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 55 最大荷重(N) (直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137 締付トルク(N・m) 6~9
1箱(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30) アズワン品番 65-2123-83
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H型鋼用
仕様 ●材質:SPHC●適用厚:7~15mm アズワン品番 65-2123-81
1個
2,370 税込2,607
当日出荷