- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- H16 バルブのおすすめ人気ランキング
H16 バルブのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新384件の「H16 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ バルブ h16」、「バルブ H11」、「ハロゲンバルブ IH01」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489税込¥538
当日出荷
DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16
タイプH16定格電圧(V)12定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
1個
¥459税込¥505
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15色ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000
1セット(2個)
¥4,498税込¥4,948
8日以内出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
6日以内出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプ
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
カーメイトザ・ブループラス5000K H16
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
色ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
カーメイトハロゲンバルブ エアー H16
用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ質量(g)20(×2個)形式H16消費電力(W)19
1セット(2個)
¥5,698税込¥6,268
翌日出荷