- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- H340のおすすめ人気ランキング
H340のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新3,358件の「H340」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフトコンセント」、「ヘリカルギア」、「アクリル 扉」などの商品も取り扱っております。
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
材質
スチール 黒塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)
340~580×300
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
パナソニック/Panasonic JT-H340BT-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
色
ネオホワイト
機能
上置棚スペーサー340H用
1台
¥1,998
税込¥2,198
28日以内出荷
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×340
機能
上置き1段シェルフ
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥20,980
税込¥23,078
28日以内出荷
色
ネオホワイト
機能
上置棚塞材340H用
1台
¥799
税込¥879
28日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0119
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)
440
定格電圧
40A
極数
3+E
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×340
機能
上置き1段シェルフ
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥18,980
税込¥20,878
28日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質
鋼
形状
通常型
種類
ガラス蝶番
仕上
塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
340
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類
(-) Rc
1個
¥71,980
税込¥79,178
15日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど