H4変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
127件の「H4変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H4 ハーネス」、「ホイールベアリング」、「H4 配線」などの商品も取り扱っております。
H4変換コネクター DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
479税込527
当日出荷

SRCP-H11 変換ハーネス STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
STANLEY(スタンレー電気)SRCP-H11 変換ハーネス
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
用途日野自動車大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2017年式~)入数2(1台分)
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷

変換ハーネス(カプラー) KIJIMA(キジマ)ランキング3位
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター KOITO(小糸製作所)ランキング4位
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補修用カプラー POLARGランキング5位
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
659税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229税込252
当日出荷

T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
1個
499税込549
当日出荷

カプラーオンで簡単接続 1台分ワンセット
用途トラック用変換ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1袋(5本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


NIKKEN(日建)異径両ネジ
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツ材質真鍮ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
1個
699税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
299税込329
当日出荷

KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネス
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
1セット(2本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

モンキー・APE等 4MINI用 レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
イエローレンズ
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
1セット
18,290税込20,119
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様H4バルブ用セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)
1セット
679税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

仕様デュアルライト用、H4バルブ用カプラ接続ハーネス H4バルブ用カプラ2ヶを1ヶに接続。
1個
969税込1,066
当日出荷