- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- HAKKO 耐熱パッドのおすすめ人気ランキング
HAKKO 耐熱パッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「HAKKO 耐熱パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ HOZAN」、「リワークステーション」、「はんだごて 表面実装」などの商品も取り扱っております。
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)
231 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
セット内容
こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード
質量(g)
47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
耐熱1370℃です。
ノンアスベストです。
用途ロウ付け時の養生に
トラスコ品番
809-4499
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
1370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種
FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)
1.2
消費電力
70W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
バイクカバー用耐熱パッド
混率(%)
綿100
加工
アクリルボンド加工
寸法(cm)
35×70
耐熱温度(℃)
270
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番
819-9744
セット内容
本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)
全長(mm)
こて部:250
質量(kg)
ステーション部:1.5
質量(g)
こて部:180
消費電力(W)
700、ステーション部:30、こて部:670
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:160×145×220
設定温度範囲
50~600℃
風量(L/min)
5~115
プラグ形状
2極接地型プラグ
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
鉛フリーはんだ対応
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容
本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)
ステーション部:1.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)
ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:93×126×133
ヒーター
こて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±3
こて部リーク電圧
<2
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)
50~450
プラグ形状
2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)
【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)
28~85
トラスコ品番
751-6916
セット内容
FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)
ステーション部:3
質量(g)
こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)
50
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:127×150×167
設定温度範囲
T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±1.1
周波数(MHz)
13.56
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)
158
制御温度(℃)
200~500
トラスコ品番
400-3811
セット内容
ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度精度
無負荷時±5℃
プラグ
2極接地型
ステーション外形寸法(mm)
110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)
約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
AC 27V
こて部消費電力
150W (27V)
こて部リーク電圧
2mV以下
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)
(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合
T8シリーズこて先
全長(mm)
148
質量(g)
64
消費電力
140W(24V)
設定温度範囲
200~400℃
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)2以下
ヒーター
コンポジットヒーター
リーク電圧(mV)
<2
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)<2
全長(mm)
117
消費電力
140W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~400℃
リーク電圧(mV)
<2
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)
70(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)
2
スナップ径(mm)
(接地用)10
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター
【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状
2極接地型プラグ