HB-25のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
419件の「HB-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HB-100」、「パームマット」、「棚柱 ハンガー」などの商品も取り扱っております。

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング2位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

HBコンテナー HB-25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング3位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HBコンテナー HB-25
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目材質PP内寸(mm)407×296×197フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])11200[1150]外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
4,298税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PROランキング4位
RS Pro
仕様カラー = 黒。長さ = 500mm。幅 = 300mm。厚さ = 6mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 75 MPa。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 7%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980税込21,978
7日以内出荷

金属製ロッド RS PRO ロッド RS PROランキング5位
RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
27,980税込30,778
7日以内出荷

HB-25用の替えマットです。
用途HB-25専用。材質ココナツファイバー、ポリエチレン
1個
499税込549
5日以内出荷

スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
1個
399税込439
3日以内出荷

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)


1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5073種類の商品があります)

研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー。材料 = 工具鋼。長さ = 500mm。幅 = 25mm。高さ = 3mm。引張強度 = <540Mpa。硬さ = 201~255 HB。熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
7日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
1個
719税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
869税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
1本
649税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)31~50寸法A(mm)42寸法B(mm)24
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 10mm。材料 = PEHD。ラミネート加工 = なし。密度 = 0.95 → 0.96g/cm3。引張強度 = 25 MPa。硬さ = 50ボール押し込み。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 0.02%。動作温度 Max = +80℃。伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980税込21,978
7日以内出荷