- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- HB-25のおすすめ人気ランキング
HB-25のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新404件の「HB-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ 吊り金具」、「HB-100」、「ネグロス 落下防止」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA440HB-25A
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
25×25
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
407×296×197
フタ
なし
ネスティング高さ(mm)
85
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
圧縮荷重(N[kgf])
11200[1150]
外寸法・奥行(mm)
-
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
RS Pro
仕様
カラー = 黒。長さ = 500mm。幅 = 300mm。厚さ = 6mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 75 MPa。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 7%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
HB-25用の替えマットです。
用途HB-25専用。
材質
ココナツファイバー、ポリエチレン
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット
材質
スチール特殊鋼(3.0t)
仕様
併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様
フォーム = フラットバー。材料 = 工具鋼。長さ = 500mm。幅 = 25mm。高さ = 3mm。引張強度 = <540Mpa。硬さ = 201~255 HB。熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
17
適合フランジ厚(mm)
5~30
適合吊りボルト
W1/2
フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。 ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。丸型バーと六角バーのセクションにあります。 1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠
仕様
フォーム = 六角棒。材料 = 軟鋼。長さ = 1m。幅 = 25mm。材質グレード = 230M07。引張強度 = .400MPa。硬さ = 300 HB。熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)
31~50
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
24
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. <ul> <li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 </li> <li>難燃性等級: UL94 HB </li> <li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 </li> <li>非常に優れた電気絶縁特性 </li> </ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 <ul> <li>化学器具 </li> <li>プラグ </li> <li>シール </li> <li>食品加工 </li> <li>絶縁体、低負荷ローラー </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様
カラー = 白。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 10mm。材料 = PEHD。ラミネート加工 = なし。密度 = 0.95 → 0.96g/cm3。引張強度 = 25 MPa。硬さ = 50ボール押し込み。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 0.02%。動作温度 Max = +80℃。伸長 = 350%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)
25.4
材質
スチール特殊鋼
寸法t(mm)
1.2
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様
フォーム = フラットバー。材料 = 工具鋼。長さ = 500mm。幅 = 25mm。高さ = 5mm。引張強度 = <540Mpa。硬さ = 201~255 HB。熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。