- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- HB1のおすすめ人気ランキング
HB1のおすすめ人気ランキング
2026/04/09更新2,696件の「HB1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカ付 コンセント」、「ネグロス 吊り金具」、「hb1 バルブ」などの商品も取り扱っております。
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビー電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯コンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2保護機能過負荷(使いすぎ)15A
材質溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック。枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚。従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身。あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ。棚内部には背面にこぼれ止めを設置。従来はオープンだった棚下にも幕板を追加。床から収納スペースまでの高さ:46cm。下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式。コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置。2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8m。コード孔があるので、棚の内部で充電も可能
用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分
Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR
【幅広い表現を楽しめる汎用性の高い、開放F値2.8一定のDXフォーマット大口径標準ズームレンズ】。よりクリエイティブな撮影を望むAPS-Cサイズ/DXフォーマットカメラユーザーに最適な大口径標準ズームレンズです。広角16mmから望遠50mm(35mm判換算で24mmから75mm相当)までの汎用性の高い焦点距離範囲をカバーし、ポートレートから広大な風景まで様々な被写体やシーンを1本で撮影可能。開放F値が明るい2.8で一定なため、暗い所でも細部までシャープに解像感高く描写しながら大きなボケを活かしたアーティスティックな表現も楽しめます。短い最短撮影距離、高い光学性能、軽量で機敏な操作性によって、静止画・動画を問わず高いパフォーマンスを発揮し、 幅広いシーンでより印象的な表現を可能にします。【自由度の高いクローズアップ撮影が可能】。最短撮影距離は広角端で0.15m、望遠端で0.25m。被写体に近づいてダイナミックなクローズアップ写真を撮影できます。最短撮影距離の短さと明るい開放F値2.8の組み合わせにより、被写体にグッと近寄るとともに背景の大きなボケを活かして主題を強調可能。【シーンを美しく捉える高画質】。EDレンズ1枚と非球面レンズ2枚を最適に配置。絞り開放から色収差を効果的に抑制し、クリアーでシャープな画像を簡単に撮影できます。色収差の効果的な抑制と高い解像性能により、樹々を撮影する際にも葉の輪郭などに色づきの心配がなく、みずみずしさをありのままに引き出せます。【優れた暗所性能】。明るい開放F値2.8によって、暗い所でもより速いシャッタースピードで撮影可能。室内で走り回る被写体も、被写体ブレや手ブレを抑えてシャープに撮れます。ISO感度を低く設定できるため、夜間やイベント会場などの室内でもよりノイズの少ない画像を撮影可能。また、最大5.0段(中央)の高い手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式手ブレ補正(VR)機構を内蔵。手ブレを気にすることなく暗い所でも手持ち撮影が可能です。さらに、対応カメラと組み合わせることでシンクロVRが画面中央部と周辺部で最大5.5段の補正効果を発揮、特に望遠側で高い効果を発揮します。【撮影シーンをさらに広げる軽量コンパクト設計】。軽量コンパクト設計で普段使いの小さなバッグにも収まり、日常の様々なシーンで撮影を楽しむ機会を広げます。また、コントロールリングとズームリングはローレット加工のデザインを変えることで、触っただけで容易に判別できるようにしています。加えて、随所にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施すなど、様々なシーンで安心して撮影できる防塵・防滴に配慮した設計です。【優れた動画性能で柔軟に撮影可能】。動画撮影にも配慮した設計。軽量コンパクトでジンバルへの取り付けも容易です。AF駆動にはSTMを採用して静音性に配慮。静かな環境での静止画撮影だけでなく、AF駆動音の入り込みを避けたい動画撮影にも最適です。フォーカスブリージングの抑制により、撮影中にピント位置を変更しても画角が変化しない自然な映像が得られます。コントロールリングには[フォーカス(M/A)][絞り][露出補正][ISO感度]などの機能を割り当てることができ、ピント位置や明るさを滑らかに調整しながらの動画撮影が可能。
その他ニコンZマウント付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-118寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):74.5×88質量(g)(約)330倍率(倍)最大撮影:0.24(焦点距離50mm)羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】焦点距離16mm時:0.15、焦点距離24mm時:0.18、焦点距離35mm時:0.21、焦点距離50mm時:0.25絞り最大:f/2.8、最小:f/22画角83°-31°30′(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷
タイプHB1定格電圧(V)12適合北米車ヘッドランプ色クリア定格電力(W)65/45口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング 1HB1
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過接続口径Rc1トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
1台
¥959,800税込¥1,055,780
4日以内出荷
Nikon(ニコン)レンズフード HB-118
レンズフード HB-118。NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR用のレンズフードです。
対応レンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR
1個
¥4,398税込¥4,838
5日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレー
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。
従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)