HC-2Pのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
112件の「HC-2P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプラー オス」、「日東工器 カプラ」、「ラジエターキャップ 純正」などの商品も取り扱っております。
保温カバー 前澤給装工業ランキング1位
1個
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)ランキング2位
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
1個
3,700税込4,070
9日以内出荷

Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)ランキング3位
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
1個
3,700税込4,070
9日以内出荷

ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ランキング4位
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)ランキング5位
非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
1個
3,800税込4,180
9日以内出荷

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
59,980税込65,978
当日出荷

1枚
33,980税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7217セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)245質量(kg)3.7高さ(mm)322.5奥行(mm)98使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
29,980税込32,978
当日出荷

1個ほか
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7219セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)ポリウレタンブレード入アズワン品番64-4652-50
1個
27,980税込30,778
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7222セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-51
1個
49,980税込54,978
8日以内出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)