- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- HDMI 変換器のおすすめ人気ランキング
HDMI 変換器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新167件の「HDMI 変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi変換」、「変換コンバーター」、「HDMI VGA」などの商品も取り扱っております。
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)
1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種
パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ
金メッキ
ケーブル
ノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
対応解像度
最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2
DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)
0.04
色
ホワイト
電源
バスパワー
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×45×15
使用湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-8303-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1080p、1920×1080(60Hz)
準拠
DP1.1a、HDCP1.4
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMIタイプA
変換タイプ
メス - オス
1台
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
HDMIポートの角度を変えるアダプタ
テレビやプロジェクターなどのHDMIポートの角度を変えることができます。
向きを変えることでHDMIケーブルが接続しやすくなります。
サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用
サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。
信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
環境に優しいRoHS指令対応
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約20.5×16.8×31.2
コネクタ
HDMI Aコネクタ(19ピン オス)-HDMI Aコネクタ(19ピン メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品
USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)
寸法(mm)
60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)
電源
USBセルフパワー
コネクタ形状
RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス
最大解像度
1920×1080/60Hz
対応解像度
1920×1080、1280×720
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)
61
幅(mm)
49
色
グレー
高さ(mm)
11
質量(g)
55
ポート数
2
適合規格
DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows 10/11
入力信号
USB-C
最大解像度
3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間
3年間
出力信号
HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB
2x HDMI
オーディオ出力
HDMI(2chオーディオ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
HDMIの最新ソースをRCAコンポジット変換し、古いテレビなどに出力する事が可能になります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様
●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品
AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)
約550
電源(V)
DC5/0.8A
消費電力(W)
4(最大)
ケーブル長(m)
【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×25×150(突起物を除く)
機能
【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様
●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品
AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット
質量(g)
約550
電源(V)
DC5/0.8A
消費電力(W)
4(最大)
ケーブル長(m)
【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×25×150(突起物を除く)
機能
【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです
2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。
HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。
寸法(mm)
約71×22×14
質量(g)
約11
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(メス)
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)
0.31
色
ブラック
消費電力(W)
1.56(DC5V)
電源
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状
D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×83×28
使用湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-8303-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1080p
メス形状
D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプ
メス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
4k解像度に対応したSDI→HDMI変換が可能なスキャンコンバータ。12G-SDIやHD-SDI等のSDI信号を4K解像度までのHDMI信号に変換するスキャンコンバート機能付きの変換器です。スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定しているHDMI信号へ全自動変換して出力します。イメージニクス社製のSDIスイッチャーでの信号切替をフリーズ型などの疑似シームレス効果で繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデッド・デエンベデッド機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム、上下左右反転機能があり、LAN 端子による外部制御にも対応しています。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力6分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様
●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。
付属品
AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)
約550
電源(V)
DC5/1.1A
消費電力(W)
5.5(最大)
ケーブル長(m)
【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×25×150(突起物を除く)
機能
【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.29
色
ブラック
消費電力(W)
3.225(DC5V)
電源
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状
HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×107×31
使用湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-8302-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1080p(60Hz)
オス形状
HDMI
メス形状
HDMIタイプA/BNC/RCA
変換タイプ
メス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
12G-SDIおよびHD-SDI等のSDI信号を4K解像度までのHDMI信号に変換するスキャンコンバート機能付きの変換器です。スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定しているHDMI信号へ全自動変換して出力します。メーカー製のSDIスイッチャーでの信号切替をフリーズ型などの疑似シームレス効果で繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデッド・デエンベデッド機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム、上下左右反転機能があり、LAN 端子による外部制御にも対応しています。
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2371
材質
ABS樹脂
質量(g)
約40
規格
HDCP対応
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0877-86
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷