- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- HDPE ボトルのおすすめ人気ランキング
HDPE ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新490件の「HDPE ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDPE スプレー」、「hdpe 容器」、「HDPE」などの商品も取り扱っております。
ボトルトップフィルターに接続できるGL45規格のボトルです。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。GL45規格対応 45mmのねじ口フィルターにご使用いただけます。
仕様
●素材:ボトル:GPPS(ポリスチレン)蓋:HDPE(高密度ポリエチレン)●容量:1000mL●γ線滅菌個包装、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)
アズワン品番
67-2481-14
1箱(24個)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
サイズは全部で12種類!用途に合わせてサイズを選べます。
用途ピアス・薬・ポイントカード・旅行セト・衣類等の整理保管に!
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
仕様
エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質
本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.5
危険物の類別
非危険物
関連資料
(1.78MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)
227
色
青
汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。
適合機種
TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441
材質
HDPE
色
半透明
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
容量(mL)
1000
高さ(mm)
201
質量(g)
102
滅菌
非滅菌
入数(個)
24
最大容量(mL)
1075
直径(mm)
92
首内径(mm)
52
1箱
¥58,980
税込¥64,878
18日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
容量(mL)
125
高さ(mm)
99
質量(g)
27
滅菌
非滅菌
入数(個)
72
最大容量(mL)
140
直径(mm)
51
首内径(mm)
28
1箱
¥57,980
税込¥63,778
18日以内出荷
ボトルトップフィルターに接続できるGL45規格のボトルです。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。GL45規格対応 45mmのねじ口フィルターにご使用いただけます。
仕様
●素材:ボトル/GPPS(ポリスチレン)、蓋/HDPE(高密度ポリエチレン)●容量:250mL●γ線滅菌個包装、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)
アズワン品番
67-2481-12
1箱(24個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)
227
色
赤
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色
白
タイプ
細口
目盛
なし
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDP(低密度ポリエチレン)
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ボトルトップフィルターに接続できるGL45規格のボトルです。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。GL45規格対応 45mmのねじ口フィルターにご使用いただけます。
仕様
●素材:ボトル:GPPS(ポリスチレン)蓋:HDPE(高密度ポリエチレン)●容量:500mL●γ線滅菌個包装、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)
アズワン品番
67-2481-13
1箱(24個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)
0.22