HI13のおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
135件の「HI13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 部品」、「hi 20」、「SUS304 配管」などの商品も取り扱っております。
用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。 材質 PVC 呼び 13
1個
259 税込285
当日出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様 ●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン アズワン品番 67-7274-55
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 寸法L(mm) 1996±3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) 規格 JISK6742 関連資料 図面(0.03MB) 長さ許容差(mm) -10~+30 管種 HIVP管
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様 ●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) 長さ許容差(mm) ±10 管種 HIVP管
1セット(4本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓ソケット
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
翌々日出荷

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 812-7959 形状 ソケット 質量(g) 14 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手
1個
93 税込102
翌々日出荷

リニア・ビズハンドブラシ
幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。
毛丈(mm) 23~24 植付(mm) 80 材質(ハンドル) 毛厚(mm) 6~6.5
1本
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
当日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI45°エルボ
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 45°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m) 1
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン ステンレス 寸法H(mm) 60 接続 Rp1/2 材質(キャップ) SUS304 材質(外筒) SUS304 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニア・ビズハンドブラシ
幅が狭く、細かい作業に最適です。2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。軽作業向き。
用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。 毛丈(mm) 23~24 材質(ハンドル) スチール 毛厚(mm) 6~6.5
1本
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン ホワイト 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)