HID H3のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
142件の「HID H3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hid h4」、「車載用サーチライト」、「H11 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H3SHDLB080-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB080-2。HID交換用バルブ H3 8000K 2本
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V) DC12 消費電力(W) 35 色温度(K) 6000 キット内容 バーナー×2個。バラスト×2台。専用コントロールユニット×1台。取付用ビス・タイラップ類×1式
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高輝度HIDフルキット
用途H3専用 電圧(V) 12、起動:8.0~16 仕様 安全保護回路付、UVカット処理、車検対応 適合 12V国産車専用 型式 H3 消費電力(W) 35 色温度(K) 6000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約3300 色温度(K) 4500 仕様 車検対応 定格電力(W) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H3SHDLB030-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB030-2。HID交換用バルブ H3 3000K (Yellow) 2本
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H3 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 55(明るさ100クラス) 口金 PK22s ガラス球形式 T12 色温度(K) 3770
1箱(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 適合 12V車・24V車両用 タイプ D2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W) 35 口金 P32d-3 定格電圧(V) 12・24兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)HID交換用バルブ H3SHDLB043-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB043-2。HID交換用バルブ H3 4300K 2本
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプ HID-H3 レンズ径(Φmm) 160 材質(ブラケット) SUS304
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ H4 定格電圧(V) 12/24 口金 その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ H7 定格電圧(V) 12-24兼用
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。 長さ(cm) 190
1セット(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷