HIFのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
4,729件の「HIF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「HIF3」、「HIフランジ」などの商品も取り扱っております。
1個
13 税込14
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 8.5 極数 10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃) Max.85/Min.-55 列数 2 コネクタ形状 プラグ 方向 開口部:ストレート 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 フラットケーブル 結線方式 圧接 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 ハウジング色
1個
669 税込736
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ HIF3B 適合電線(mm2) (Max)0.3 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ (Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15
1箱(10個)
569 税込626
欠品中


仕様 カバータイプ = Backshell。併用可能製品 = 圧着ソケット。素材 = PBT。色 = 黒。シリーズ = HIF3B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

シリーズ HIF3B 最大電流(A) 3 動作温度(℃) (Max)+85 適合電線サイズ (Max)22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15 表面処理(コンタクト)
1箱(10個)
789 税込868
当日出荷

シリーズ HIF3B 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ (Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15
1箱(10個)
649 税込714
翌々日出荷



1個ほか
339 税込373
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm) 2.54 極数 16 シリーズ HIF3B 定格電圧(V) 最大200.0ac 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) PBT 行数 2 結線方法 IDC オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -55 接続方向 ライトアングル
1個
819 税込901
当日出荷

シリーズ HIF3 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ) 15 表面処理(コンタクト)
1箱(50個)
699 税込769
翌々日出荷


シリーズ HIF3B 最大電流(A) 3 適合電線(mm2) (Max)0.2 動作温度(℃) (Max)+85 適合電線サイズ (Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15
1箱(10個)
389 税込428
翌々日出荷

用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に ねじの呼び W3/8 適合材 コンクリート 材質 スチール、電気亜鉛メッキ 全長(mm) 30 ねじ長さ(mm) 12 ドリル径(Φmm) 12.5 外径(mm) 12.0 最大引張荷重(kN) 13.0
1セット(50本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ HIF3B 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ (Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15
1箱(20個)
599 税込659
7日以内出荷