HIF3のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
111件の「HIF3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクター圧着工具」、「HIF」、「mil コネクタ 20ピン」などの商品も取り扱っております。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13 税込14
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 8.5 極数 10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃) Max.85/Min.-55 列数 2 コネクタ形状 プラグ 方向 開口部:ストレート 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 フラットケーブル 結線方式 圧接 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 ハウジング色
1個
669 税込736
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷



シリーズ HIF3B 適合電線(mm2) (Max)0.3 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ (Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15
1箱(10個)
569 税込626
欠品中

仕様 カバータイプ = Backshell。併用可能製品 = 圧着ソケット。素材 = PBT。色 = 黒。シリーズ = HIF3B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

シリーズ HIF3B 最大電流(A) 3 動作温度(℃) (Max)+85 適合電線サイズ (Max)22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15 表面処理(コンタクト)
1箱(10個)
789 税込868
当日出荷


シリーズ HIF3B 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ (Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 15
1箱(10個)
649 税込714
翌々日出荷


完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状 ストレートタイプ
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


シリーズ HIF3 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 HIF3シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ) 15 表面処理(コンタクト)
1箱(50個)
699 税込769
翌々日出荷