- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクヘルメット
- HJCヘルメットのおすすめ人気ランキング
HJCヘルメットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「HJCヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット OGK」、「バイク用ヘルメット」、「HJC」などの商品も取り扱っております。
ツーリングを快適にするサンバイザー付きツーリングシステムヘルメット。
規格
SG・JIS
高い視認性・利便性・快適性を備えたグラスファイバースポーツツーリングヘルメット。
規格
SG・JIS
適合
HJ-09
高い視認性・利便性・快適性を備えたグラスファイバースポーツツーリングヘルメット。
規格
SG・JIS
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズ
フリー(58~59cm)
ツーリングからレースまで、幅広い用途に対応するスタンダードモデル。
規格
SG・JIS・MFJ
適合
HJ-09
普遍的なかぶり心地と使い込むほどに良さを感じるヘルメット。
長くお使いいただくことを顧慮したこだわりの内装。
日本人の頭に合わせた設計でかぶりやすさとフィット感に優れ長時間の使用も疲れにくい帽体。
サンバイザー装備なので、走行シーンに合わせて良好な視界を確保。
大型ベンチレーションシステム。
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。
インナーバイザー装備。
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装。
ピンロックシールド標準装備(ピンロックシートはオプション)。
メガネやサングラスの装備が容易なメガネスリット内装。
長時間走行の疲れを軽減する低重心設計。
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。
UVカットシールド。
空気抵抗を低減するエアロダイナミクスデザイン。
安全性に優れたフルフェイスタイプのヘルメットです。
用途自動二輪乗車用ヘルメット
サイズ
フリー(約57~60cm)
材質
ABS
適合
HJ-17R
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)
サイズ
フリー(57~61cm)
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品
SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2
規格
ECE22-05、JIS、MFJ公認
シールド
SAF-Wシールド(クリア)
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様
スチロールライナー入
質量(g)
464
サイズ(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約460
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔
あり
名入れ
可
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質
ABS樹脂
質量(g)
410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
規格
厚生労働省保護帽規格に適合
種類
MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×220×152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)
380
仕様
衝撃吸収ライナー付
材質
ABS
種類
MP型
規格
厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×230×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
衝撃吸収ライナー
付
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用・電気絶縁用