HK1412のおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
7件の「HK1412」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 内径6mm 外径10mm」、「ミッションベアリング」、「ニードルベアリング pcx」などの商品も取り扱っております。
ベアリング(ニードル) HK1412FM 92046-0043 Kawasakiランキング1位
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)


シェル形針状ころ軸受 INAランキング4位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179アズワン品番65-7933-15
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷


1個
499税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)