HOZANのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
1,777件の「HOZAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 開け 工具」、「hozan 工具セット」、「hozan ピンセット」などの商品も取り扱っております。
ドライバーハンドル ホーザンランキング1位
1本
599税込659
当日出荷

デジタルマルチメータ ホーザンランキング2位
多機能なデジタルマルチメータ
最大表示6000カウント電池寿命約400時間サンプルレート数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリーンポット ホーザンランキング3位
密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125質量(g)230材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まずトラスコ品番359-9477
1個
3,998税込4,398
当日出荷

クリーン粘着マット(5枚入) ホーザンランキング4位
スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB) (0.16MB)
1個
9,998税込10,998
翌日出荷

フレキシブルLED照明装置 ホーザンランキング5位
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980税込31,878
当日出荷

極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)21全長(mm)108適合サイズ(Φmm)0~1.2トラスコ品番810-7407RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷

1個
979税込1,077
当日出荷

ホーザン圧着工具
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.26MB)
1個
12,980税込14,278
当日出荷

ホーザンESDグローブ
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)0.25入数(双)1機能通気性・耐久性クラスクラス1000相当RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浸透性の高い、錆取り・潤滑油。小容量の小瓶入りのオイル。 蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません。 また、ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません。 ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます。
容量(mL)30危険等級アズワン品番64-5106-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
459税込505
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
1本(30mL)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ホーザン圧着工具
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル。JIS C9711 適合品 。成形確認機構付
用途(裸圧着端子・スリーブ用)全長(mm)288質量(g)434適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.64MB)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
1セット
4,798税込5,278
5日以内出荷

小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)42全長(mm)102適合サイズ(Φmm)(コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2トラスコ品番810-7442RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ホーザンアース線
ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
付属品アースシール付寸法1.25mm2×2m径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
翌日出荷

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。多機能なデジタルマルチメーター。直感的に値が確認できるバーグラフ付。立てかけて使用可能なスタンド付き。視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
校正証明書JCSS校正
1個
52,980税込58,278
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)81視野3.4×1.9~0.4×0.2取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800税込263,780
翌日出荷

強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998税込10,998
当日出荷