HOZAN P-75のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
27件の「HOZAN P-75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hozan p-743」、「HOZAN 圧着工具」、「裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具」などの商品も取り扱っております。
成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。 全長(mm) 270 トラスコ品番 322-0010 質量(g) 390 適合サイズ(mm2) 1.25、2、5.5、8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm) 182 トラスコ品番 120-4513 質量(g) 270 最大荷重(N) 255(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

エスコ品番 EA538LG-32 セット内容 重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
15,500 税込17,050
当日出荷



「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm) 163 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm) 180 仕様 カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番 370-8195 幅(mm) 44 質量(g) 275 材質(グリップ) エラストマー 適合サイズ 1.25/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質 合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm) 175 質量(g) 330 表面処理 酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25、2、5.5 適合JIS規格 JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg) 1.4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50 アズワン品番 64-5104-71
1セット(8点)
27,980 税込30,778
当日出荷

コンパクトな手のひらサイズ。
入組点数 7 トラスコ品番 436-2713 セット内容 (セット内容 7点)プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.2:SB-62/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:SB-63/ミニチュアニッパー:N-31/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87 質量(kg) 0.3
1セット(7点組)
7,898 税込8,688
当日出荷

精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数 21 トラスコ品番 810-7108 セット内容 (セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10 質量(kg) 1
1セット(21点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 新型・P-77-10×1個付 適合機種 P-75、P-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ホーザンCリング4枚入
仕様 新型・4枚入 適合機種 P-75、P-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(4枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷