- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- HP205のおすすめ人気ランキング
HP205のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新36件の「HP205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HP204」、「ステンレス製ハンドリフト」、「ハイパーレーザーコピー」などの商品も取り扱っております。
形状
ピロー形ユニット
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
幅(mm)
20
表面処理
B1アルマイト
振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)
10
許容偏心(mm)
0.5
材質(本体)
アルミ合金
種類
ベローズタイプ
材質(ベローズ)
ポリエステル樹脂
材質(ハブ)
アルミ合金
材質(エレメント)
ポリエステル樹脂
軸方向変位(mm)
±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
全高(mm)
1140
入数
25枚
厚さ(mm)
0.25
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m2)
250
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ
1パック(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
8
最大トルク(N・m)
0.5
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
20
常用トルク(N・m)
0.4
M
M3
軸穴径d1×d2(Φmm)
5×5
最高回転速度(min-1)
9000
許容誤差偏角(°)
10
許容誤差軸方向(mm)
±0.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
形状
ピロー形ユニット
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質
超微粒子
表面処理
Pコーティング
関連資料
(15.94MB)
お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
材質
バイオPPF
寸法(mm)
230×170×26
質量(g)
18
1袋(50点)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。
本体、ステンレス(SUS304)です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に
仕様
ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)
全高(mm)
1140
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)
2.5
空気消費量(L/min)
2980
取付ねじ
プラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径
取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番
665-9539
適合機種
THP20-511SCD
寸法(mm)
70×96(径×幅)
品名
ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
全高(mm)
1140
フォーク内幅(mm)
160
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応