HSDのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
1,276件の「HSD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ポンプ 50mm」、「点検口 鍵付き」、「ナカ工業 点検口」などの商品も取り扱っております。
サーモスタット PK付 多摩興業ランキング1位
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LED SMART[自動車用品]ランキング2位
SMART[自動車用品]LED
純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
タイプD1発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
1セット
27,980税込30,778
3日以内出荷

打込棒(ALーHSDS(鉄/生地) 大阪魂ランキング3位
1箱(1本)
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸建郵便受箱 R915 Rタイプ コーワソニアランキング4位
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×375質量(kg)6.8材質(口金)SUS304
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所ランキング5位
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
1台
44,980税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SMART[自動車用品]LED
純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
タイプD2発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
1セット
18,980税込20,878
3日以内出荷

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
419税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アドテック産業用SSD
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
99,980税込109,978
5日以内出荷

・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

阪上製作所HSDパッキン
ピストン用
材質RN906寸法L(mm)2寸法H(mm)2.6寸法d(mm)17外径(Φmm)25寸法D(mm)25寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)24寸法GA(mm)3.2寸法GB(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
215税込237
7日以内出荷

1個
279税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275質量(kg)5.9材質(口金)SUS304
1台
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

SMART[自動車用品]LED
純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
タイプD4発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
1セット
18,980税込20,878
3日以内出荷

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×270質量(kg)5.9材質(口金)SUS304
1台
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
1台
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

SMART[自動車用品]LED
純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
タイプD3発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
1セット
27,980税込30,778
3日以内出荷

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(536種類の商品があります)

1袋(100個)
55,720税込61,292
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)