- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- HT-600のおすすめ人気ランキング
HT-600のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新168件の「HT-600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキホース 延長」、「剪定 機」、「枝 切り バリカン」などの商品も取り扱っております。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
上板から下板までの高さ(mm)
600
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)
600
刃長(mm)
600
最大切断径(Φmm)
4
タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ、付属工具
質量(kg)
4.5
タイプ
2サイクル
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
リコイルスタート
排気量
23cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)
800
均等荷重(kg)
240
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
棚板
下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)
天板形状
平天板
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)
228×280
仕様
転倒防止金具:無
タイプ
刈刃:両刃
ブレード長さ(mm)
580
燃料タンク容量(L)
0.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
厚さ(mm)
刈刃:2
タイプ
刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
945×252×190
刈り幅(mm)
448
乾燥質量(kg)
4.3
ブレード長さ(mm)
580
燃料タンク容量(L)
0.39
排気量(cm3)
21.2
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
‐55~105
収縮開始温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
最低完全収縮温度(℃)
105
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類
組立形
グリップ径(Φmm)
27
材質
アルミニウム合金
仕上
シルバーアルマイト処理
色
ブラック
取付け方法
丸穴
種類
ハンドル
耐荷重(N)
500
面付形種類
U字形
厚さ(mm)
刈刃:2
タイプ
刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1063×272×190
刈り幅(mm)
484
乾燥質量(kg)
4.7
ブレード長さ(mm)
580
燃料タンク容量(L)
0.39
排気量(cm3)
21.2
1台
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)
両刃600
燃料タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ
質量(kg)
4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1012×244×214
エンジン形式
2サイクルエンジン
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
Rスタート
排気量
23cc
運転時間(分)
(満タン)30
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
サーモセル用の粘度標準液です。
種別
サーモセル用粘度標準液
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構
操作性に優れた最適な重量バランス設計。
作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。
手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。
4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター
カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。
最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm
5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品
スパナ・バッテリー・充電器
トラスコ品番
255-4478
電圧(V)
58
消費電力(W)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×210×230
本体質量(kg)
4.9(2.0Ahバッテリー付)
ハンドル
ループハンドル
バッテリー容量(Ah)
2
電源タイプ
充電式
アズワン品番
69-3118-81
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
足付けに最適な「こしのある柔らかさ」
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類
ワンタッチタイプ
シートサイズ(mm)
130×170
危険物の類別
非危険物