HTRのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
3,303件の「HTR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れないホース」、「つぶれにくい ホース」、「スーパートヨロンホース」などの商品も取り扱っております。
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送 特性 圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要 ブルー透明/イメージライン入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 機能 圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応 使用流体 水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.68MB)
1本
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 寸法(mm) 45×45×115 質量(g) 145 バッテリー容量(mAh) 2600 リチウムイオン(内臓) 明るさ(Lm) 最大約300
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。 付属品 USBケーブル、ユーザーマニュアル ブラック 質量(g) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 26.5×75×26.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66
手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ。耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」
材質 牛革 形状 ローカット ブラック 種類 ビジネスシューズ 製法 セメンテッド 標準質量(g/片足) 約306(25.0cm) 足幅 3E 材質(底部) EVA 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67
手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ。耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」
材質 牛革 形状 ローカット ブラック 種類 ビジネスシューズ 製法 セメンテッド 標準質量(g/片足) 約302(25.0cm) 足幅 3E 材質(底部) EVA 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径(Φmm) 10 適合板厚(mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。
付属品 受皿240(幅)×146(奥行)(mm) ブラック 消費電力(W) 1000 枚数 2 コード長さ(m) 1.25 本体質量(kg) 約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×262×223 機能 <おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:258×220×92
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 ケブラー 材質 本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm) 0.5~0.6 オレンジ 入数(双) 1 機能 耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズ
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Illustrations Dick Bruna copyright Mercis bv、1953-2025 www.miffy.com。仲良く並ぶミッフィーとボリスの可愛いらしいデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Illustrations Dick Bruna copyright Mercis bv、1953-2025 www.miffy.com。ミッフィーの可愛いらしくシンプルなデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃 材質 刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当 全長(mm) 107 刃厚(mm) 3 シャンク形状 ストレート 有効長(ふところ深さ)(mm) 25
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Illustrations Dick Bruna copyright Mercis bv、1953-2025 www.miffy.com。ミッフィーがひょっこり覗き込む姿が可愛いらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Illustrations Dick Bruna copyright Mercis bv、1953-2025 www.miffy.com。ほおづえをついている可愛いミッフィーが描かれたデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ名】 :TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX。【タイヤ説明】 :ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能をそなえた、 ハイト系専用スタッドレス!
用途自動車用 品名 Winter TRANPATH(ウィンター・トランパス) TX
1セット(4本)
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

形状 正方形 逃げ角(度) 15 穴の形状 穴無し チップブレーカ ブレーカ無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品名。SIII 1850ED STABILIZER。特徴。・50mmと大口径な対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差を補正することで、明るくクリアな視界をお楽しみいただけます。・防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。・車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。・このクラスとしては軽量の約822g。手になじむエラストマー外装の採用により、双眼鏡をしっかりと持つことができます。・本体はIPX7の防水仕様。急な降雨や夜露に濡れるような野外活動でも安心してお使いいただけます。・全面マルチコート+位相差コートを施した光学系と相まって、明るくシャープな視野を実現しています。・ツイストアップ式ゴム見口採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。・電源は手に入りやすい単三型アルカリ乾電池(別売)を1本使用。約30時間の使用が可能です。・対物レンズに防油コートを施しており、汚れが付きにくく清掃がしやすくなっています。
仕様 ダハプリズム 寸法(mm) 203×119×79 質量(g) 822 倍率 18倍 電池寿命(時間) 30 電池 単三型アルカリ乾電池1本 (別売) コーティング フルマルチコート 最短合焦距離 5.5m 対物レンズ有効径(mm) 50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。) 明るさ 7.7 ひとみ径(Φmm) 2.78 アイレリーフ(mm) 15.3 実視界(°) 3.7 防水 IPX7防水仕様
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷