- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- HW-G01のおすすめ人気ランキング
HW-G01のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新91件の「HW-G01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HW-G10」、「機械ランプ」、「IDEC 24V」などの商品も取り扱っております。
Asmix(アスカ)木製ワゴン 引き出し付き ホワイト
鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
用途収納、整理整頓質量(kg)約10.2(組み合わせ時)耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
1台
¥9,198税込¥10,118
8日以内出荷
Asmix(アスカ)木製ワゴン 引き出し付き 木目
鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
用途収納、整理整頓質量(kg)約10.2(組み合わせ時)耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
1台
¥9,198税込¥10,118
4日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X35部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB)図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.36、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.17、VSM-1020 ファン駆動部品_No.36、GX-1500J 副変則レバー部品_No.3、SSA-L1000 ファンケース部品_No.11、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.5、MS410RCL-K ホース巻取機部品_No.5、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.17、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.20、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.10、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.17
1個
¥144税込¥158
7日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
関連資料(1.81MB)
BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格8.5X25XT3.2関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.38MB)図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム2部品_No.10、G-4S サイドブーム-2部品 ヒラザガネ_No.9、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 ヒラザガネ_No.35、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.9、SSA-α602 フレーム,座席部品_No.19、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.9、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.50、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.9、MSC1-105S 車輪部品 ヒラザガネ_No.34、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、G-4 サイドブーム-2部品 ヒラザガネ_No.10、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.10、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.19、MSC1-102DW 車輪部品 ヒラザガネ_No.13、KG-4R サイドブーム(2)部品 ヒラザガネ_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.10、SSA-α1002ST フレーム,座席部品_No.20、MSC1-73HW 車輪部品_No.30、MSC1-103DW-1 車輪部品 ヒラザガネ_No.35
1個
¥399税込¥439
7日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
BIGM(丸山製作所)カラー
規格8X13.8X36関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(1.15MB)図解NoBSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.2、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.8、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.36、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.2、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.2、MSC1-105S 巻取機駆動部品 カラー_No.6、G-4S チェーンケース部品 カラー_No.36、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 カラー_No.8、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.2、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.8、BSA-410 ベアリングケース部品_No.2、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.36、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.2、G-3 ベアリングケース部品 カラー_No.2、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.2など
1個
¥809税込¥890
7日以内出荷
形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED
IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥159,800税込¥175,780
15日以内出荷
IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(W) 両ポート側付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(W) 両ポート側付
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
¥129,800税込¥142,780
15日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65