Hakko 609のおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
22件の「Hakko 609」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田ごて 台」、「圧縮 スポンジ」、「はんだごて カバー」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品 スポンジ付 トラスコ品番 780-6035 適合機種 FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g) 502 タイプ ペンシルタイプ ベース寸法(mm) Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g) 380 適合 FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番 359-7008 ベース寸法(mm) W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g) 470 トラスコ品番 120-4203 外形寸法(mm) 100(W)×最大134(H)×110(D) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ノズルと組合せて使用
適合本体 392-1、393-1、394-01 材質 導電性シリコンゴム 耐熱温度(℃) 約150 抵抗値 1万~100万Ω
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合 FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番 359-7016 質量(g) 340 本体寸法(mm) 84×186
1台
2,398 税込2,638
当日出荷


汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g) 80 適合 ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル トラスコ品番 469-1938 ベース寸法(mm) W92×D108
1個
899 税込989
当日出荷

セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm) 72 奥行(mm) 178 高さ(mm) 106 質量(g) 485 付属品 2種類のコテ先クリーナー トラスコ品番 438-0991
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.2 消費電力 65W(26V) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 50~480 こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)こて台
HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
トラスコ品番 849-6967 質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×179×115 適合品番 C1143・C1144・C1145・C1146
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm) Φ70×71 トラスコ品番 328-4212 質量(g) 83
1個
899 税込989
当日出荷

クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm) 125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)後ホルダー
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)