Hikoki サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
150件の「Hikoki サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 コードレス サンダー」、「日立工機 サンダー」、「サンダー」などの商品も取り扱っております。
オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm) 92×184
1個
629 税込692
当日出荷

「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー 高さ(mm) 153(蓄電池装着時) パッド寸法(mm) 125 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 径(Φmm) 3(旋回) モーター 直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分) 約35 ペーパー径(Φmm) 125
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10個)
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg) 2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 使用電池 リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm) 303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。 ペーパー寸法(mm) 114×140 パット寸法(mm) 110×110 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2心・2.5 仕様 二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ 質量(kg) 1.1 付属品 サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック トラスコ品番 378-0457 アズワン品番 65-0295-27
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用 幅(mm) 100 粒度 80 品番 0030-7667 砥粒 WA 周長(mm) 620 適合材 木材・竹材
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 270 最大出力(W) 1160 コード長さ(m) 2心・2.5 スイッチ形状 スライドスイッチ 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm) 100 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 使用電池 リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ) 回転数(min-1[回/分]) 無負荷:6800 適合バッテリー BSL1460 全長×全高(mm) 302×(ギヤカバー)60
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途鋼材用 幅(mm) 100 粒度 80 品番 0030-7676 砥粒 AA 周長(mm) 620 適合材 鋼材
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
9日以内出荷

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W) 750 外径×厚さ×穴径(mm) 100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(mm)厚さ 最大6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 使用電池 リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm) ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (1.49MB) 全長×全高(mm) 363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 114×140 パット寸法(mm) 110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)14000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.1(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg) 2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W) 1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター 直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(mm)厚さ 最大6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 使用電池 マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm) ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V) 36 関連資料 (1.85MB) 全長×全高(mm) 363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ 本体のみ スイッチ種類 パドルスイッチ式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ランダムサンダー
回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
用途木材の研磨。 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 単相100 電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4 トラスコ品番 378-0465 アズワン品番 65-0295-28
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品 マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg) 2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W) 1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター 直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径 125 砥石寸法(mm)厚さ 最大6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 使用電池 マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm) ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 36 充電時間(分) 約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料 (1.85MB) 全長×全高(mm) 363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ 本体+バッテリーセット スイッチ種類 パドルスイッチ式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800~10000 モーター ブラシレスモーター 胴径(Φmm) 56 関連資料 (1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)木工つやだしディスク
外径(Φmm) 100 適合本体 G10SH5、G10ST、G10VE等
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)