- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- I字フックのおすすめ人気ランキング
I字フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新121件の「I字フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 壁 ロング」、「i字金具」、「フック」などの商品も取り扱っております。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品
取付けネジ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
50×Φ25
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
適合
リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番
2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)
9.5
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
4.0
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
材質
スチール
奥行(mm)
43
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
フックがU字型でひも状のものも安定します
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
2
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
木材壁取付のベーシックなフック
シンプルデザインのフックです
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
2
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋折釘
材質
真鍮(C2700W)
質量(g)
70
種類
洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)
10~45
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
2
取り付けカンタン!
フック部分は自由な形状に!
耐荷重(g)
約500
寸法(mm)
約93×31
タイプ
粘着式
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2