ICケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
248件の「ICケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「icケース プラスチック」、「半導体ケース」、「IC トレイ」などの商品も取り扱っております。
名札セット ハードケース・IDカードサイズ コクヨランキング1位
用途ケースが脱落しにくい!高透明カードケースだから、カードがきれいに見える。仕様ID・ICカード用 ハードケーストラスコ品番179-7688カードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合
1枚
239税込263
9日以内出荷

ICケース エンジニアランキング2位
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ESDパーツケース(透明) ホーザンランキング3位
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)420付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック容量(L)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
3,598税込3,958
当日出荷

ESDパーツケース ホーザンランキング4位
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)460付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)容量(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
3,298税込3,628
当日出荷

Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット KORG(コルグ)ランキング5位
超小型の真空管Nutube 6P1を使用したヘッドホンアンプのはんだ付け組み立てキット Nutube 6P1を26Vの電源電圧で駆動し、本格的な真空管サウンドを楽しめます。フィラメントの電源にはDC/DCコンバータを使用し、消費電流を抑えました。EDMスイッチを装備し、好みに合わせて低域を増強できます。Nutubeのアノード負荷抵抗値を調整することで、真空管の負荷曲線の傾きを変えて音の違いを楽しめます。2種類のオペアンプが付属(NJM4580、MUSES01)し、ICソケットを使用しているので簡単に交換ができます。ケースにはミント缶サイズのケースを使用し、電源スイッチの保護を兼ねたプロテクターおよびNutubeの光を確認できるアクリル製カバーを装備しています。 INPUT端子(ステレオミニジャック) OUTPUT端子(ステレオミニジャック)
仕様【真空管】Nutube 6P1【EDMスイッチON】+5dB/50H付属品取扱説明書質量(g)110(電池含まず)外形寸法(mm)111×65×29電源単3形アルカリ乾電池2本周波数特性20Hz~50kHz(3dB内)出力インピーダンス(Ω)10、推奨負荷:15以上コントロールボリューム、EDMスイッチ(内部)電池寿命(時間)約9(アルカリ乾電池使用時)歪率(%)0.15(-15dBu入力時)SNR値93dB最大出力(mW)50(MUSES01使用時)、80(NJM4580使用時)
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
299税込329
10日以内出荷

プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,812税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
1枚ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


サカセ化学工業タックトレーケース
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケーストラスコ品番849-9570材質導電PC質量(g)84外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)17外寸法・奥行(mm)130
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)。(ケース)非帯電ABS危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消仕様製品ライフサイクル:1000回セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース本体質量(g)400最大電流(A)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)10400入出力Type-C:5V/3Aポート充電:Type-CUSB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A
1台
12,980税込14,278
当日出荷


仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)