IC引抜治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「IC引抜治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板コネクター抜き」、「リード加工機」、「コネクター抜き」などの商品も取り扱っております。
指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。 IC幅(inch) 0.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに トラスコ品番 385-9673 対応幅(mm) ピンコネクター10~50 対応IC PLCC IC32~160ピン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm) 125 質量(g) 35 保持可能IC(ピン) 8~42
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンハヤトIC引き抜き治具
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに 適合 KEL製SOC01-044ソケット 質量(g) 75 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 71×134×20
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン) 8~42 トラスコ品番 302-7210 質量(g) 32 外形寸法(mm) 125×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番 302-7228 質量(g) 26 外形寸法(mm) 112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類 その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
27日以内出荷


用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品 ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合 (折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番 816-3268 オレンジ 材質(本体) ABS ピッチ(mm) (折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm) リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷