IDEC 集合表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
103件の「IDEC 集合表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「idec 表示灯」、「IDEC 24V」、「IZUMI ランプ」などの商品も取り扱っております。

仕様 集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応 保護構造 IP40
1個
629 税込692
翌々日出荷

1台
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


形状 寸法(mm) 色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm) 角穴31 光源 LED 保存温度(℃) -30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 1000 耐振動 5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm) 25×25 色(本体) 黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間) 約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様 ●適合窓サイズ:F 適合機種 SLC30 材質 アクリル樹脂 品名 色板・乳白板 外形寸法(mm) 27H×27W×1.0t
1箱(5個)
特価
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(5個)ほか
特価
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 仕様 L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色 付属品 比色マスク、ビニールケース 寸法(mm) 215×50×厚み約25 危険物の類別 非危険物 有効期限 塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm) 50×14
1冊
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
99 税込109
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源 LED 付属品 取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm) 36 保護構造 IP40(閉鎖形) 端子形状 角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個ほか
特価
34 税込37
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット(10個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 16 光源 LED レンズ形状 正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm) 0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)