IDEC BNJ26FW PN10のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
20件の「IDEC BNJ26FW PN10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnl6」、「BNC230」、「BAA1000」などの商品も取り扱っております。


定格電流(JIS)(A) 15 材質 【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V) 300 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様 渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A) Max.20
1個
199 税込219
当日出荷

1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
1パック(20本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 鉄(または標準) 表面処理 三価ホワイト 種類 P=3 頭部形状 ナベ
1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質 アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 材質 本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状 タッチダウン形 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
689 税込758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合 IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体) 黄銅 寸法t(mm) 0.7 仕上 ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/三価ホワイト 十字穴番号 #2 種類 P=3(SW+JIS W組込) 種別2 小型平座金・バネ座金付き 種別1 ナベ頭組込み 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴
1パック(26個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)