- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- IECインレットのおすすめ人気ランキング
IECインレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新244件の「IECインレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプラグ オス メス」、「IEC」、「インレット プラグ」などの商品も取り扱っております。
仕様
IECフィルタ
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = パネルマウント。ジェンダー = オス。定格電流 = 10 A, 15 A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V ac。。UL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
仕様
ジェンダー = オス。ヒューズ数 = None。スイッチタイプ = なし。端子方法 = スペード。定格電流 = 15A。定格電圧 = 250 V ac。取り付けタイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 51.76mm。深さ = 44.45mm。高さ = 24.38mm。。Corcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = スナップイン。ジェンダー = オス。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = 2極。ヒューズ数 = 1。定格電圧 = 250 V ac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = ねじ取り付け。ジェンダー = オス。定格電流 = 10A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズフォルダー数 = 1。定格電圧 = 250Vac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。ヒューズは付属ておりません、。ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
仕様
ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)
44.2
高さ(mm)
41.2
定格電圧(V)
250 ac
定格電流(A)
15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
動作周波数(Hz)
50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:60.71mm●寸法:49.53 x 60.71 x 112.27mm●コード番号:186-3809
アズワン品番
65-7710-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様
IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(150個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様
IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = スナップイン。ジェンダー = オス。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = 2極。ヒューズ数 = 1。定格電圧 = 250 V ac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
仕様
IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(108個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様
オス・メス = オス。端子方法 = ワイヤ。定格電流 = 15A。定格電圧 = 250 V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50 → 60Hz。IECコネクタタイプ = C14。動作温度範囲 = +50 ℃。深さ = 43.5mm。寸法 = 50 x 43.5 x 22.5mm
仕様
IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(150個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様
IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷