- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- IGBT モジュールのおすすめ人気ランキング
IGBT モジュールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「IGBT モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター2.2kw」、「3相 誘導電動機」、「モーター 3.7kw」などの商品も取り扱っております。
仕様
モータタイプ = ステッパ。出力構成 = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 800mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 2.7 V。標準スイッチング周波数 = 460kHz。寸法 = 7 x 4.4 x 1.2mm。。モータコントローラ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
4.5
高さ(mm)
20
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO-3P
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
50
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±25
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
230
トランジスタ構成
シングル
仕様
ロジックタイプ = CMOS。出力電流 = 3 A。供給電圧 = 20V。ピン数 = 24。パッケージタイプ = 24リードSSOPns。ドライバ数 = 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(55個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-55~175
接触抵抗(mΩ)
20 max
耐久性
10,000 cycles min
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
DIP(ディップ)
長さ(mm)
62.8
寸法(mm)
62.8×34×12
高さ(mm)
12
ピン数(ピン)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
20
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
156
仕様
WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-10、+25
カテゴリー
パワーMOSFET
仕様
最大連続コレクタ電流 = 40 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V。最大パワー消費 = 230 W。パッケージタイプ = TO-3P。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。スイッチングスピード = 0.4μs。トランジスタ構成 = シングル。長さ = 15.5mm。幅 = 4.5mm。高さ = 20mm。寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm。ゲート静電容量 = 1500pF。。IGBTディスクリート、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷