- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- IH01のおすすめ人気ランキング
IH01のおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新173件の「IH01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンバルブ IH01」、「コーナー補強金具」、「糖質オフ炊飯器」などの商品も取り扱っております。
色
クリア
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質
鉄
穴径(Φmm)
3.6
綿詰めの際に入れると、ポージングができる「ぬい」作れる、ぬい専用の骨格パーツです。
首の可動がしっかりとできる吸盤パーツと、人の関節と連動したパーツの組みあわせで、より自然なポージングを取ることができます♪
材質
ポリスチレン、ポリアセタール、PVC
材質
ニッケル
長さ(mm)
110
幅(mm)
110
コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品
電源コード
寸法(mm)
本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57
質量(kg)
本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36
色
ホワイト
容量(L)
満水容量:0.5、適正容量:0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
800
プレート
深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)
安全装置
無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)
電源コード(m)
2(マグネット着脱式)
加熱方式
電磁誘導方式(IH)
機能
火力調節:4段階 200~800W、保温有り
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
助手席
適合車種
プロフィア
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
運転席
適合車種
プロフィア
材質
ニッケル
長さ(m)
10
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
助手席
適合車種
プロフィア
車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
運転席
適合車種
プロフィア
車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
助手席
適合車種
プロフィア
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
運転席
適合車種
プロフィア
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力
仕様
【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約1.5
保温温度
3段階(40/60/80度)
温度調節
揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28.5×24×5
取扱説明書
(0.51MB)
加熱能力(W)
5段階(200/400/600/800/1000)
車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
運転席
適合車種
グランドプロフィア
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)
質量(kg)
約4.9
色
ステンレス(XA)
電源コード(m)
1.0(直づけ)
寸法(cm)
28×40.5×24.5(ふた開き時47)
炊飯容量
(白米)0.18~1.8L
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
1400
加熱方式
加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)
2900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×361×76
電源プラグ
2極、125V、15A
タイマー
1分~9時間50分
電源コード(cm)
長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)
揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)
揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)
加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所
助手席
適合車種
グランドプロフィア