IHIのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
24,801件の「IHI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分配弁」、「定量弁」、「グリスポンプ」などの商品も取り扱っております。
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格 CAT5e 仕様 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品 ロードバー 適合ケーブル KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具 HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件 常温硬化型 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
1箱ほか
特価
639 税込703
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用。★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用。★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品。★エコマーク&グリーン購入法対応商品。★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)。使用素材。エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%。ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~120 最高使用圧力(MPa) 0.98 呼び圧力 10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


専用紫外線ランプ・グローランプセットです。
トラスコ品番 819-3563 セット内容 紫外線ランプ(3本)、グロウランプ(3本) 材質 ガラス 質量(kg) 0.39 交換目安 約1年
1セット(6個)
10,980 税込12,078
当日出荷

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用。★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用。★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品。★エコマーク&グリーン購入法対応商品。★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)。テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)。使用素材。エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%。ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造 トラスコ品番 599-7801 使用温度範囲(℃) 270 容量(L) 4 容器 主成分 二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 乾性被膜潤滑 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
82,980 税込91,278
7日以内出荷


専用クリーナーセットです。
トラスコ品番 819-3564 セット内容 クリーナー、スポンジ 材質 スポンジ 質量(kg) 0.41
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様 標準ペンシリンダ 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 保証耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 作動速度範囲(mm/s) 50~750 ロッド先端ねじ 金具なし ヘッドカバー配管 軸方向配管
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用。★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用。★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品。★エコマーク&グリーン購入法対応商品。★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)。テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)。使用素材。エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%。ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 材質 (ケーシング)SUS304 形状 カップリング 使用流体 水、温水、空気、薬品 流体温度(℃) -30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体 水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング) SUS304 材質(ゴム) EPDM 材質(ボルト) ステンレス鋼 適合配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角 片側±1.5°(両側3°)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関西石油製品販売BEST MOUCAL アルコール製剤
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク クリア 規格 Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース RJ45コネクター 形態 パッケージ:袋+シール シールド ×(UTP仕様) 絶縁体外径(mm) 1 ケーブル太さ(mm) 5.1
1個
619 税込681
翌々日出荷