INAX浴室手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「INAX浴室手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス 手すり」、「浴室 手すり」、「マグネット手すり」などの商品も取り扱っております。
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質 (芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否 材質 パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質 アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品 壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg) 60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様 六角タッピングネジ6mm付 材質 パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平にも設置可能です。
寸法(mm) 600×Φ30 材質 手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様 タッピングネジ4mm付 材質 パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様 (固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷


素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm) 5 参考使用荷重(kN) 0.78 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンタッピングねじ/6本。PCプラグ/6本 寸法d(mm) 5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様 介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合 タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度 脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)