IPパテのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
107件の「IPパテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴埋め 粘土」、「耐震パテ」、「エマルジョンパテ」などの商品も取り扱っております。
IPパテ 万能 内外部用 インターナショナルペイントランキング1位
超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用特性防火危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(12L)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IPパテ 青缶 インターナショナルペイントランキング2位
インターナショナルペイントIPパテ 青缶
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用特性防火使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(5kg)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IPパテ 万能 内部用 インターナショナルペイントランキング3位
インターナショナルペイントIPパテ 万能 内部用
超厚付けから仕上まで可能。
用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(2.8L)ほか
3,598税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IPビスパテ インターナショナルペイントランキング4位
インターナショナルペイントIPビスパテ
キメが細かく、きれいな仕上がり。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IPパテ アクリル インターナショナルペイントランキング5位
インターナショナルペイントIPパテ アクリル
抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。
用途高級仕上げ用。特性耐水、耐アルカリ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(5kg)ほか
3,398税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPパテ 穴埋メ用 (小袋入リ)
使用量の少ない充填箇所に便利。
用途一般仕上げ用。カベの穴、キズ補修用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(700g×28袋)
13,980税込15,378
3日以内出荷

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央ペイントCP弾性パテ 厚付用
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面厚付け用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(1.5kg)ほか
6,898税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
8,398税込9,238
当日出荷

インターナショナルペイントIP弾性パテ
弾力性が要求される箇所に最適。 防カビ、防藻剤入り。
用途弾性仕上げ・補修用。特性弾性、防藻、防カビ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
4,998税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整ホワイト危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPメジパテ
優れた作業性、研磨性。
用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
4,598税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。特性防錆主成分エポキシ樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
3,898税込4,288
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トーヨーマテランMATERAN 配管・穴埋め用パテ
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料質量(g)400危険物の類別非危険物
1袋(400g)
949税込1,044
当日出荷

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8粘度粘土状可使時間(分)3~5最高耐熱温度(℃)120圧縮強さ(MPa)89~99引張強度(MPa)16~21曲げ強さ(MPa)26~35硬化時間(時間)1危険等級引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬度(ショア D)88
1箱(60g×2本)
2,898税込3,188
翌日出荷

乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
1個(370g)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央ペイントジャスティー
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
7,898税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(50個)
1,998税込2,198
4日以内出荷