IT18のおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
78件の「IT18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「方眼板」、「マーキングタイ」、「木板 白」などの商品も取り扱っております。
電線などの分類,表示,識別に。
材質 66ナイロン 種類 標準グレード 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法A(mm) 2.5 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm) 110 結束径(Φmm) 最小1.5~最大22 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法H(mm) 9.3 寸法A(mm) 2.5 寸法T(mm) 1.1 寸法W(mm) 20.6 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃、耐紫外線
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。
その他 【手がかり棒】4本標準 材質 アルミ合金 長さ(mm) 1590 質量(kg) 23.6 高さ(mm) 【垂直】1462~1824 厚さ 221 設置寸法・幅(mm) 528 収納幅(mm) 528 天板幅(mm) 400 設置寸法・長さ(mm) 2640~2868 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 150 収納寸法・長さ(mm) 1745 踏ざん数 4
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アロータイ
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm) 129 結束径(Φmm) 最小1.0~最大25 乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法H(mm) 9 寸法A(mm) 2.5 寸法T(mm) 1.2 寸法W(mm) 25 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白 材質 ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃) -80~+170 寸法A(mm) 2.5 寸法T(mm) 1.2 難燃性 UL94V-2 特性 耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材 無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材 無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使い下さい)。高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


工作用のモーターです
用途DC用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 無負荷電流(A) 0.08 適正電圧(V) DC3.0
1個
248 税込273
翌々日出荷


1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業木板 IT
材質 パーチクルボード 寸法(mm) 1820×910 表面処理 方眼目盛印刷付
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温かみのある木目調で、天板にはメラミン化粧板を使用。ラチェット式高さ調節機構で7段階(20mm単位)で調節できます。折りたたんでスタッキング収納が可能。キャスター付きで移動も容易。
キャスター径(Φmm) 50 材質 天板/メラミン化粧板、脚部/スチール
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(8個)
659 税込725
翌日出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
仕様 ●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275 アズワン品番 65-7472-26
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷


1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)