- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- ITWのおすすめ人気ランキング
ITWのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新1,271件の「ITW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ITハンガー」、「ALC用ITハンガー」、「アメラハンガー」などの商品も取り扱っております。
Whitworth+BSF規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)
0.14
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質
ステンレス
M4-19までのボルトに使用できます。
爪が動くので様々なピッチに対応します。
Whitworth G Rohrgewinde規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)
0.13
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
子どもに人気の24曲のうたとカラオケが流れる、「うたのえほん」です。効果音ボタンを押して、遊びながらうたうことができます。24曲のうち4曲が英語のうたで、ネイティブの発音を楽しめます。対象年齢3歳以上。*** 収録曲 ***。1) アンパンマンのマーチ。2)きしゃポッポ。3)もりのくまさん。4)となりのトトロ 。5)あめふり。6)かたつむり。7)しゃぼんだま。8)ゆりかごのうた。9)はと。10)おにのパンツ。11)うさぎとかめ。12)しょうじょうじのたぬきばやし。13)はるがきた。14)かもめのすいへいさん。15)どんぐりころころ。16)ゆき。17)むすんでひらいて。18)おおきなくりのきのしたで。19)グーチョキパーでなにつくろう。20)いとまき。21)【えいご】 Head, Shoulders, Knees and Toes。22)【えいご】 Happy Birthday to You。23)【えいご】 Twinkle, Twinkle, Little Star。24)【えいご】 We Wish You a Merry Christmas
ジャンル
音の出る絵本
判型
B5変
ページ数
27
著者名
永岡書店編集部
初版年月
201711
1冊
¥2,300
税込¥2,530
11日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
Nylon storage wallet
Bernstein 6 Piece ESD Surface Mount Tweezer Kit (5-060)
ESD safe dissipative 6 piece precision highly accurate tweezer kit manufactured from high grade Steel for excellent consistency and Anti-corrosion properties
Ideal for use in SMD & SMT where Electrostatic Discharge is a concern.
Small extremely hard precision machined tips for unrivalled strength and durability Chrome Nickel high grade Steel construction for excellent durability, strength and handling Stainless and Anti-magnetic (SA) Acid resistant Matt finish Marked with the part number and special properties on the handle for quick identification of the right tool for the job
仕様
●材質:スチール●個数:6●ESD対応:あり●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:112-241
アズワン品番
68-4150-08
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様
分離式:あり
幅(mm)
7.62
シリーズ
ITW
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
105
出力電圧(V)
12dc
出力電流(mA)
83
入力電圧範囲(V)
4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。
パッケージ
SIP 6
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
5dc
出力数
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
◎「うつのとき、コレがつらい」がイラストで感覚的にわかる!。◎心が疲れている人でもストレスなく読めるような工夫が満載!。◎精神科医鹿目将至先生の全面監修!。Twitterで共感の嵐! コミュ障でうつで無職のなおにゃんさんの「うつとうまく付き合うためのイラストノート」がついに書籍化。誰でも簡単に今すぐできる、セルフケアワークが満載です。
判型
A5
ページ数
128
著者名
なおにゃん(著)/鹿目将至(監修)
初版年月
2022/02/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
【解剖生理学が苦手な方こそ必見!】。Twitterで毎年13万人以上のフォロワーに支持されている解剖生理のゴロ合わせを待望の書籍化!。本書は、SNSで絶大な人気を誇るゴローさんが医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、鍼灸師、マッサージ師、柔道整復師……など、医療従事者をめざす、すべての方へ向けて解剖生理学の知識を効率よく学べるゴロ合わせをまとめたものです。漫画を読むような感覚で、無理なく自然に知識が身につく勉強のしかけが満載です。
ジャンル
健康
判型
B6
ページ数
208
著者名
ゴロー
初版年月
201803
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
InstagramやTwitterで大反響!。・4万人が勉強した!じにさんの看護合格ノートが初の書籍化!。・解剖生理&疾患が1枚のイラストにまとめてあるから超時短で要点がわかる!。・まとめイラストを眺めるだけで無理なく自然に知識が身につく!。膨大な本の前で何から勉強していいかわからない…。テストに出題されるところだけを学びたい…。実習で受け持ちの患者さんの疾患を理解したい…。こんな悩みを持つ看護学生の方必見!
判型
A5
ページ数
304
著者名
じに(著)/大和田 潔(監修)
初版年月
2021/07/10
1冊
¥2,400
税込¥2,640
4日以内出荷
本書はNode-REDの実用性を体感できる入門書です.Node-REDはネット対応組み込み機器を容易に開発するためのビジュアル・プログラミング・ツールで,PCでもRaspberry Piでも動作し,最近話題のIoTアプリケーションが手軽に作成できます.本書ではRaspberry Pi,Arduinoを題材に,MQTTといった最新プロトコルのほかメール,Twitterといった既存のサービスを使って気圧・温度をモニタするリモート・コントローラを作成しました.本書はNode-RED,組み込み機器に興味のある方々にとって待望の書と言えるでしょう. ※書名の「ブラウザでお絵描きI/O」について→実際に絵を描いているのはHTMLの中のJavaScriptになります.
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
95
著者名
桑野雅彦
初版年月
2016/05
1冊
¥2,000
税込¥2,200
11日以内出荷
MESHは、MESHタグ(IoTセンサー)とMESHアプリ(ビジネスフロー作成アプリ)で構成されるIoT活用アプリケーション開発ツール。ノンコーディングで構築が可能な点が特徴です。 MESHタグの基本パーツは24mm×48mm×12mm~20mmの大きさのブロック程度の大きさのIoTデバイスで、LEDセンサー、ボタンセンサー、人感センサー、動きセンサー、明るさセンサー、温度湿度センサーなどがあり、無線(Bluetooth)で情報をやり取りします。またスマホを利用するカメラタグ、マイクタグ、スピーカータグなどのカスタムタグも作成できるほか、GmailタグによってGmailでメールを送信したり、IFTTT(イフト)タグを使ってTwitterやLINEなどのWebサービスと連携することもできます。 一方MESHアプリはiPad/iPhoneまたはAndroid端末で動作し、MESHタグを表すアイコン同士を指でドラッグ&ドロップで配置して連結するだけでプログラミングが可能です。 本書は、このMESHを企業のオフィスで活用するための概要を説明する解説書です。企業での活用例としては、人感センサーを使った会議室の空き状況管理、動きセンサーを使った入出/退出管理、ボタンセンサーによるスタッフ呼び出しや作業依頼などが考えられます。サテライトオフィスではビジネスパックも用意しており、ロボット(ロボホン)とデジタルサイネージを組み合わせたスタンプラリーシステムや、顔認証受付システム、入館のためのQRコード発行&受付システムなどを提供しています。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
239
著者名
阿部信行 サテライト オフィス
初版年月
2018/11
1冊
¥1,900
税込¥2,090
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応