- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ベルト・テンショナー
- JA11ファンベルトのおすすめ人気ランキング
JA11ファンベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新58件の「JA11ファンベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ja11」、「ファンベルト」、「ja11 純正部品」などの商品も取り扱っております。
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様
RAF(シルバー)
ベルト形
K(LFM)
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数
4
ベルト形
PK
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様
RAF(シルバー)
ベルト形
2(FM)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
角度(°)
40
ベルト形
A
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様
MPMF(マルチプライ)
ベルト形
6(A)
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
A
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数
6
ベルト形
PK
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様
RAF(シルバー)
ベルト形
3(A)