- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- KC-100のおすすめ人気ランキング
KC-100のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新492件の「KC-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ノコ ダイヤモンドカッター」、「耐熱カッティングシート」、「バーディーカッター」などの商品も取り扱っております。
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)
140
外形寸法(mm)
150×25×H100
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
最高:1400~1600 最低:1000
燃焼時間(分)
KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)
ガス消費量(g/h)
KC-860使用時:253 KC-870使用時:203
火口径(Φmm)
20
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
自立型
全長(mm)
220
内寸法(mm)
Φ100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。
淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、鋼構造物に適用可能である。
低粘度であり塗装作業性が良い。
仕様
2液性
可使時間(分)
60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)
主な用途
鋼、コンクリート
膜厚(μm)
500/回
密度(g/cm3)
塗料:1.45/23℃
希釈剤
エポニックスシンナーB
危険等級
Ⅲ
希釈率(%)
原液
光沢
艶有
指触乾燥時間(時間)
10(10℃)、5(20℃)、4(30℃)
半硬化乾燥時間(時間)
24(10℃)、16(20℃)、12(30℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
1
下地処理
サンダー、サンドブラスト処理
塗装間隔
(10℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間
調合比
主剤:50部、硬化剤:50部(重量比)
加熱残分(%)
98(理論値)
産業機械用オイルエレメントです。
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用
材質
アルミ合金/A2017P T351
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様
屋外使用2年程度
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
縫製糸ステッチは赤色になります
仕様
太マッキー1本 or 細マッキー2本収納可
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。ISO
長さL1(mm)
40
厚さS(mm)
3.49
幅W1(mm)
7.05
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
産業機械用フューエルエレメントです。
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納
色
ライトグレー
グリーン購入法
適合
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
型番
KC-100A
対象
125cc以下
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3.5