- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- KC-100のおすすめ人気ランキング
KC-100のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新492件の「KC-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ノコ ダイヤモンドカッター」、「耐熱カッティングシート」、「バーディーカッター」などの商品も取り扱っております。
新富士バーナー炙りマスター プロ
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140外形寸法(mm)150×25×H100点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203火口径(Φmm)20
1個
¥5,398税込¥5,938
翌々日出荷
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
DNT(大日本塗料)ガードシールZ
湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。
淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、鋼構造物に適用可能である。
低粘度であり塗装作業性が良い。
仕様2液性可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)主な用途鋼、コンクリート膜厚(μm)500/回密度(g/cm3)塗料:1.45/23℃希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅲ希釈率(%)原液光沢艶有指触乾燥時間(時間)10(10℃)、5(20℃)、4(30℃)半硬化乾燥時間(時間)24(10℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1下地処理サンダー、サンドブラスト処理塗装間隔(10℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤:50部、硬化剤:50部(重量比)加熱残分(%)98(理論値)
アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
¥3,098税込¥3,408
3日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。ISO
長さL1(mm)40厚さS(mm)3.49幅W1(mm)7.05
MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納色ライトグレーグリーン購入法適合
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
バイクパーツセンターバイク用ヘルメット KC-100A 白ツバ半キャップ
製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
型番KC-100A対象125cc以下
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5








![北川KPC用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07012897-150415-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28613325-230526-02.jpg)





![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28613490-230526-02.jpg)