- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- KCMのおすすめ人気ランキング
KCMのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新573件の「KCM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kcm チェーン」、「KCM40」、「KCM25」などの商品も取り扱っております。
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色黒ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
コンドーテック吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン50
ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数192トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
1本
¥7,200税込¥7,920
3日以内出荷
ケナメタルISO インサート VNMG-FP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ケナメタルISO インサート VBMT-FP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)5穴の有無あり
ケナメタルISO インサート VNMG-RP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ケナメタルISO インサート WNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ケナメタルISO インサート WNMG-P
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
トラスコ品番804-8946材質ステンレス列数1列
1個
¥399税込¥439
当日出荷