- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- KCM 80のおすすめ人気ランキング
KCM 80のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「KCM 80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS50」、「チェーンRS80」、「電源ボタン」などの商品も取り扱っております。
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
仕様
毎リンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
ピン形式
リベット形
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
2
チェーン長(m)
3
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
ユニット長さ(m)
3
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
仕様
毎リンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ピン形式
割ピン形
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)
3
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン