- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- KE4のおすすめ人気ランキング
KE4のおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新1,099件の「KE4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宛名書きペン」、「ねじなし電線管 e」、「24ボルトLED」などの商品も取り扱っております。
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
特殊インキ(ケトンインキ)を使用した白板専用マーカーです。
鮮明に書け、簡単に消せます。
使い易い中字のスタンダードタイプ
キャップに自動車部品等を再利用しています。(プラスチック総重量に対する再生材使用率45%)
補充用インキは白板マーカー補充用(HWBKケトン)をご使用ください。
グリーン購入法適合商品。
線の太さ
中字
材質
先栓/PBT。ペン先/アクリル繊維
全長(mm)
111(キャップ付)
質量(g)
15
材質(軸)
アルミニウム
線幅(mm)
約2
材質(キャップ)
再生POM
材質(インキ)
油性ケトン顔料
ペン先
丸芯
グリーン購入法
適合
商品タイプ
補充式本体
繰り返し・詰め替え
対応
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式
KE
接点部
シングルリップ
材質
ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)
ゴム
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別
一般工業用
材質
主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40~180
絶縁破壊電圧(kV)
20
引張強度(MPa)
2.0
密度(g/cm3)
1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)
30
硬化方式
脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
2.8
誘電正接 50Hz
5×103
引張せん断接着強さ(MPa)
1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)
70
切断時伸(%)
300
危険等級
Ⅲ
硬化前性状
高粘度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)
5×106
危険物の性状
非水溶性
EA338KE-4用替刃
仕様
●入数:2枚
アズワン品番
65-2114-69
1袋(2枚)
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)
-40~180
適合
被着体-ガラス。ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル。被着体-金属。アルミニウム。クローム(但しプライマーCを使用)。被着体-ゴム。シリコーンゴム。被着体-プラスチック。アクリル(但しプライマーTを使用)。ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)。ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノール。ウレタン(但しプライマーCを使用)
種別
一般工業用
タイプ
1液縮合型常温硬化
破断伸度(%)
400
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
1T
絶縁破壊電圧(kV)
22(1mm圧測定時)
指触乾燥時間(分)
5
硬さ(デュロメータA)
25
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.5[25]
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用
主成分
シリコーン
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
スモール
目の粗さ
標準目
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品
保護キャップ5個
幅(mm)
12~13
厚さ(mm)
4~5
長さ(m)
5
消費電力(W)
90
対応
電圧(v):24
消費電流(A)
4
配線方式
両側
両面テープ
両面テープ付き
防水性
シリコン防水
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)
12~13
厚さ(mm)
4~5
長さ(m)
1
電圧(V)
24
消費電力(W)
22
消費電流(A)
1
配線方式
片側
両面テープ
両面テープ付き
防水性
シリコン防水
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
細くなめらかな書き味が長期間変わりません。
用途小包などの宛名書き、革、陶器、ガラス、プラスチックなどに
線幅(mm)
0.9
全長(mm)
137(キャップ付)
質量(g)
9
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
材質(ペン先)
PE
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク
油性アルコール系染料
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 106
仕様
●取付位置:前●製品群:TeSys
質量(kg)
0.01
取付方式
クリップ式
規格
UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1
保護等級
IP2X 従い IEC 60529
周囲温度(℃)
-50~80
保護
TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×6×22
各種認証
UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分
Suppressor module
ピーク電圧(V)
最大2Uc
制御回路電圧(V)
12~24DC、12~24AC
デバイス
LA4K
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。