KP-103のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
19件の「KP-103」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 秤」、「ミニポンディ」、「ネット 黒色」などの商品も取り扱っております。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールランキング1位
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

パイプ用ゴム脚 コクゴランキング2位
材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
1袋(10個)
59税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ゆかペタ 東リランキング3位
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取)適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET厚さ(mm)2
1箱(24枚)
8,798税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テープのいらない梱包紙 白厚紙 ヒサゴランキング4位
のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。 のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。 ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。 手で破れるため開封も簡単です。
用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。保護しながら包める白厚紙に「開封注意」のメッセージ入り。材質白厚紙紙厚(mm)0.2
1冊(10枚)
729税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポートランキング5位
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
1個
14,900税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PETブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
1台
4,398税込4,838
当日出荷

ウインセス編手袋
スマホ対応、制電、抗菌手袋
用途組み立て作業、検査、防寒用機能スマホ対応、制電、抗菌
1双ほか
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


摂津金属工業サイドプレートⅡ
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
1個
809税込890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
1台
129,800税込142,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加湿器用水垢フィルター。
対応機種KS-H103、KS-H102、KS-H101、KS-H10、KP-B05、KPK-200、KPK-016、PB-5160、PH-500、KP-C056、KP-C055、KP-C054、KP-C053、KP-C052、KP-A05、SKP-200、KS1-A084、KS1-A083、KS1-A082、KS1-A081、KS1-A08、KP-C051、KP-A051、BKP-A05、KKS1-A08315、KKS1-A08214、KKP-A0513、KP-C05、JNP-C053、KKP-A05、KP-C05C、JKP-C052、JKP-C051、CKP-C05寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
1セット(3枚)
1,298税込1,428
当日出荷

城東テクノ調整板(KP-100用)
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
1箱(30セット)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレングリーン線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
1枚
4,998税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンブラック線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
1枚
4,998税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
1個
2,198税込2,418
当日出荷

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンシルバー線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
1枚
4,998税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンホワイト線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
1枚
4,998税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フイルタ エレメント
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.83MB)図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.103、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(新)フューエルフィルタ,エアクリーナ部品_No.7、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.22、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.22、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.52、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.22
1個
609税込670
7日以内出荷