KTC 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,323件の「KTC 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KTC 工具セット」、「ネジ受け皿」、「KTC ソケット」などの商品も取り扱っております。
超硬カッター 全超硬 REX(レッキス工業)ランキング1位
REX(レッキス工業)超硬カッター 全超硬
切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
1個
14,980税込16,478
当日出荷

(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTCランキング2位
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マグネットボウル KTCランキング3位
金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
用途収納具用オプションに。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂最大荷重(kg)1
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁スパナ KTCランキング4位
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイヤレバーセット KTCランキング5位
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
1,498税込1,648
当日出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)19.2サービス分類リサイクル・リビルト
1台
9,498税込10,448
11日以内出荷

1個
9,990税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車。サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
1個
33,980税込37,378
当日出荷

1台
16,980税込18,678
10日以内出荷

1個
28,980税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
7,898税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
1台
29,980税込32,978
当日出荷

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)50
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
1セット(8本組)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁
5,698税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)